Eco Energie Tertiaire : construisons ensemble la transition énergétique
Vous êtes bailleur ou occupant d’un bâtiment de plus de 1 000 m2 ?
Vous êtes bailleur ou occupant d’un bâtiment de plus de 1 000 m2 ?
Les nouvelles normes du décret tertiaire impliquent une réduction progressive des consommations énergétiques des bâtiments à usage tertiaire d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
Sonepar Connect, en partenariat avec Bureau Veritas Solutions, vous accompagne dans votre parcours pour votre mise en conformité avec 4 Packs Services clé en main.
Il vous suffit de compléter ce formulaire, les équipes Sonepar Connect vous contacteront dans les meilleurs délais et vous accompagneront dans votre projet
4 Packs Services pour vous accompagner tout au long de vos démarches
Pack Starter
Pack Action
Pack Control
Pack Optim
© Sonepar Connect 2022 Politique de confidentialité Cookies Conditions générales d'utilisation